LUKAS mola abrasiva con gambo ZY2 forma cilindrica per ghisa 50x10 mm gambo 6 mm Grana 30

Codice art.: A201305010633
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A201305010633
    EAN / GTIN 4027497315048
    Codice del produttore A201305010633

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cilindro
    Legante: V13
    Tipo di legante: V legante ceramico
    Diametro 2: 50 mm
    Durezza: N
    Altezza 2: 10 mm
    Granulometria: 30
    Confezione prodotto: Sacchetto
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Abrasivo: HK
    Normativa di sicurezza: EN 12413
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 10 mm
    Diametro utensile: 50 mm

    Vantaggi:

    Questo utensile è dotato di un abrasivo ottimizzato appositamente per l'uso in fonderia. La combinazione tra grana dura e tenace è ottimale per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Getto in ghisa: ideale
    Acciai per utensili: adatto

    Materiale:

    Ghisa
    Acciaio inossidabile

    Per:

    Bisellatura: adatto
    Sbavare: ideale
    Sgrossatura: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: ideale
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -

    Nota:

    Combinazione di granuli duri e tenaci: Per la lavorazione di ghisa e fusioni d'acciaio
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello