LUKAS mola abrasiva con gambo ZY2 forma cilindrica per acciaio inossidabile 13x3 mm gambo 3 mm Grana ceramica 80

Codice art.: A201301303377
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A201301303377
    EAN / GTIN 4027497534111
    Codice del produttore A201301303377
    Numero-L L50280 424

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Massima durezza e taglienza per una durata impressionante •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Lunga durata •Senza rivestimento al cromo •Uso universale •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cilindro
    Legante: V118
    Tipo di legante: V legante ceramico
    Diametro 2: 13 mm
    Durezza: L
    Altezza 2: 3 mm
    Granulometria: 80
    Confezione prodotto: Sacchetto
    Lunghezza del gambo: 30 mm
    Abrasivo: Ceramica
    Normativa di sicurezza: EN 12413
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 3 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 3 mm
    Diametro utensile: 13 mm

    Vantaggi:

    Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Uso:

    Acciai legati/bonificati: adatto
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: ideale

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Titanio

    Per:

    Bisellatura: adatto
    Sbavare: ideale
    Sbavatura della ghisa: ideale
    Sgrossatura: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: adatto
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: adatto
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: adatto

    Nota:

    Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Lunga durata
    Senza rivestimento al cromo
    Uso universale
    Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello