• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

LUKAS mola abrasiva con gambo KU forma a sfera per acciaio/fusioni d'acciaio 6x6 mm gambo 3 mm Corindone prezioso grana 80/100

Codice art.: A2011006063020001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A2011006063020001
EAN / GTIN 4027497014026
Codice del produttore A2011006063020001
Numero-L L50280 221

Descrizione

Descrizione:

L'ampia gamma di tecniche applicative nella smerigliatura, dalla sgrossatura sino alla finitura, richiede mole abrasive perfettamente calibrate in termini di capacità di asportazione, qualità superficiale desiderata e durata. La mola abrasiva con corindone prezioso (rosa) è ideale per acciaio e fusioni d'acciaio. L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono una lunga durata. Si lavorano con facilità anche i materiali duri. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

Proprietà:

Forma utensile: Sfera
Legante: V4
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: Q
Granulometria: Combinazioni di granuli
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 30 mm
Abrasivo: EKR
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 6 mm
Diametro utensile: 6 mm

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono la lunga durata di questo utensile. È ideale anche per lavorare materiali duri.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto

Materiale:

Acciaio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Fresare: -
Incisione: adatto
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: adatto
Satinare: -

Nota:

Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello