LUKAS mola abrasiva con gambo SP forma a ogiva per acciaio/fusioni d'acciaio 8x10 mm gambo 3 mm Grana 100

Codice art.: A2002008103530001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A2002008103530001
    EAN / GTIN 4027497341498
    Codice del produttore A2002008103530001

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Combinazione di tipologie di corindone di alta qualità per una lavorazione efficiente degli acciai per utensili non temprati •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Combinazione di abrasivi costituiti da granuli molto tenaci e scheggiabili per un'asportazione elevata e un'alta qualità superficiale •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Senza rivestimento al cromo •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •La combinazione di abrasivi di alta qualità di questo utensile è caratterizzata da un'elevata capacità di asportazione, abbinata a buoni risultati in termini di qualità superficiale. La miscela di corindone standard, corindone prezioso e corindone monocristallino offre un'elevata tenacia, ideale per la lavorazione efficiente di acciai per utensili temprati e non temprati. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Proprietà:

    Forma utensile: ogiva
    Legante: V115
    Tipo di legante: V legante ceramico
    Durezza: Q
    Granulometria: 100
    Confezione prodotto: Sacchetto
    Lunghezza del gambo: 30 mm
    Abrasivo: NDW
    Normativa di sicurezza: EN 12413
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 3 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 10 mm
    Diametro utensile: 8 mm

    Vantaggi:

    La combinazione di abrasivi di alta qualità di questo utensile è caratterizzata da un'elevata capacità di asportazione, abbinata a buoni risultati in termini di qualità superficiale. La miscela di corindone standard, corindone prezioso e corindone monocristallino offre un'elevata tenacia, ideale per la lavorazione efficiente di acciai per utensili temprati e non temprati.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Uso:

    Acciai legati/bonificati: adatto
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
    Leghe di titanio e di nichel: ideale

    Materiale:

    Acciaio

    Per:

    Bisellatura: adatto
    Sbavare: ideale
    Sgrossatura: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: ideale
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -

    Nota:

    Combinazione di tipologie di corindone di alta qualità per una lavorazione efficiente degli acciai per utensili non temprati
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Combinazione di abrasivi costituiti da granuli molto tenaci e scheggiabili per un'asportazione elevata e un'alta qualità superficiale
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello