LUKAS mola abrasiva con gambo ZY forma cilindrica per acciai per utensili 50x20 mm gambo 6 mm Grana 24 tenera

Codice art.: A200005020627W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A200005020627W
    EAN / GTIN 4027497318285
    Codice del produttore A200005020627W

    Descrizione

    Descrizione:

    L'ampia gamma di tecniche applicative nella smerigliatura, dalla sgrossatura sino alla finitura, richiede mole abrasive perfettamente calibrate in termini di capacità di asportazione, qualità superficiale desiderata e durata. Il corindone standard di questa mola abrasiva vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cilindro
    Legante: Ba.97
    Tipo di legante: Legante resinoide B
    Durezza: N
    Granulometria: 24
    Confezione prodotto: Sacchetto
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Abrasivo: NKB
    Normativa di sicurezza: EN 12413
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
    Diametro utensile: 50 mm

    Vantaggi:

    La grana abrasiva grossolana e compatta di questo utensile assicura elevati volumi di asportazione in tempi brevissimi. Grazie al legante resinoide elastico si riducono le vibrazioni – il lavoro con questo utensile è meno faticoso. Siccome il legante è privo di additivi contenti ferro o sostanze sulfuree, si evitano la corrosione e la ruggine sugli acciai inossidabili.
    Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro.
    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
    Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

    Uso:

    Acciai legati/bonificati: ideale
    Acciai per utensili: ideale
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio

    Per:

    Bisellatura: adatto
    Sbavare: ideale
    Sgrossatura: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: ideale
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Satinare: -

    Nota:

    Grana abrasiva grossa, compatta con legante tenero per asportazioni estreme in tempi brevi
    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
    Legante privo di additivi contenenti ferro o sostanze sulfuree: non genera né corrosione né ruggine sull'acciaio inossidabile
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
    Vibrazioni ridotte grazie al legante resinoide per lavorare con maggiore comfort
    Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza.
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello