LUKAS mola abrasiva con gambo ZY forma cilindrica per acciai per utensili 40x20 mm gambo 6 mm Grana 24 tenera

Codice art.: A200004020627W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A200004020627W
EAN / GTIN 4027497318087
Codice del produttore A200004020627W
Numero-L L50380 26

Descrizione

Descrizione:

L'ampia gamma di tecniche applicative nella smerigliatura, dalla sgrossatura sino alla finitura, richiede mole abrasive perfettamente calibrate in termini di capacità di asportazione, qualità superficiale desiderata e durata. Il corindone standard di questa mola abrasiva vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Legante: Ba.97
Tipo di legante: Legante resinoide B
Durezza: N
Granulometria: 24
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Abrasivo: NKB
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 40 mm

Vantaggi:

La grana abrasiva grossolana e compatta di questo utensile assicura elevati volumi di asportazione in tempi brevissimi. Grazie al legante resinoide elastico si riducono le vibrazioni – il lavoro con questo utensile è meno faticoso. Siccome il legante è privo di additivi contenti ferro o sostanze sulfuree, si evitano la corrosione e la ruggine sugli acciai inossidabili.
Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Uso:

Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto

Materiale:

Acciaio inossidabile
Acciaio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: ideale
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -

Nota:

Grana abrasiva grossa, compatta con legante tenero per asportazioni estreme in tempi brevi
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Legante privo di additivi contenenti ferro o sostanze sulfuree: non genera né corrosione né ruggine sull'acciaio inossidabile
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Vibrazioni ridotte grazie al legante resinoide per lavorare con maggiore comfort
Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza.
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello