LUKAS mola abrasiva con gambo ZY forma cilindrica per acciai per utensili 32x20 mm gambo 6 mm Grana 24

Codice art.: A200003220627
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A200003220627
EAN / GTIN 4027497013579
Codice del produttore A200003220627
Numero-L L50380 17
Manufacturer LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

L'ampia gamma di tecniche applicative nella smerigliatura, dalla sgrossatura sino alla finitura, richiede mole abrasive perfettamente calibrate in termini di capacità di asportazione, qualità superficiale desiderata e durata. Il corindone standard di questa mola abrasiva vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Legante: Ba.64
Tipo di legante: Legante resinoide B
Durezza: Q
Granulometria: 24
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Abrasivo: NKB
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 32 mm

Vantaggi:

Il legante resinoide tenace ed elastico di questo utensile per sgrossatura assicura una maggiore sicurezza sul lavoro.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Il corindone di questo utensile vanta una buona durata su acciaio da costruzione, nella sbavatura e nella sgrossatura. Questo vi consente di lavorare in modo efficiente ed economico.

Uso:

Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Getto in ghisa: adatto

Materiale:

Acciaio
Ghisa

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Sbavatura della ghisa: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto

Nota:

Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Buona durata su vari materiali, nella sgrossatura e nella finitura
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Buon rapporto qualità-prezzo grazie all'corindone standard
Grazie al legante resinoide elastico e viscoso non si hanno praticamente rotture dell'utensile. Per la vostra sicurezza.
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello