Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Massima durezza e taglienza per una durata impressionante •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Lunga durata •Senza rivestimento al cromo •Uso universale •Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione •Utilizzabile a lungo – la grana abrasiva non vetrifica •La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari vantaggi: •Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Legante: V118
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: L
Granulometria: 80
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Materiale del gambo: Acciaio
Abrasivo: Ceramica
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 10 mm
Vantaggi:
Superfici temprate, acciai resistenti all'usura, strati di calamina e di tempera, leghe di titanio e saldature su acciaio da corazza non sono un problema e possono essere lavorati in tempi brevissimi.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Sgrossatura: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: ideale
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Nota:
Asportazione elevata e rapida soprattutto sulle superfici temprate, calamina, rivestimenti antiusura e saldature su acciaio da corazza
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Asporta in modo efficiente anche sui materiali più duri
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Massima durezza e taglienza per una durata impressionante
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Lunga durata
Senza rivestimento al cromo
Uso universale
Finire prima grazie all'elevata capacità di asportazione