Descrizione:
L'ampia gamma di tecniche applicative nella smerigliatura, dalla sgrossatura sino alla finitura, richiede mole abrasive perfettamente calibrate in termini di capacità di asportazione, qualità superficiale desiderata e durata. La combinazione di abrasivi di alta qualità (NDW) di questa mola con gambo è caratterizzata da un'elevata capacità di asportazione, abbinata a buoni risultati in termini di qualità superficiale. La miscela di granuli molto tenaci e scheggiabili, costituita da corindone standard, corindone prezioso e corindone monocristallino offre un'elevata tenacia, ideale per la lavorazione efficiente di acciai per utensili temprati e non temprati. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Legante: V115
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: Q
Granulometria: 100
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 30 mm
Abrasivo: NDW
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Diametro utensile: 10 mm
Vantaggi:
La combinazione di abrasivi di alta qualità di questo utensile è caratterizzata da un'elevata capacità di asportazione, abbinata a buoni risultati in termini di qualità superficiale. La miscela di corindone standard, corindone prezioso e corindone monocristallino offre un'elevata tenacia, ideale per la lavorazione efficiente di acciai per utensili temprati e non temprati.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: ideale
Acciai per utensili: adatto
Materiale:
Acciaio
Per:
Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Lucidatura: adatto
Lavoro di precisione: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: adatto
Nota:
Combinazione di tipologie di corindone di alta qualità per una lavorazione efficiente degli acciai per utensili non temprati
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Combinazione di abrasivi costituiti da granuli molto tenaci e scheggiabili per un'asportazione elevata e un'alta qualità superficiale
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari