• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

LUKAS mola abrasiva con gambo ZY forma cilindrica per acciaio/fusioni d'acciaio 8x20 mm gambo 6 mm Corindone prezioso grana 60

Codice art.: A200000820602
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A200000820602
EAN / GTIN 4027497012534
Codice del produttore A200000820602
Numero-L L50280 230

Descrizione

Descrizione:

L'ampia gamma di tecniche applicative nella smerigliatura, dalla sgrossatura sino alla finitura, richiede mole abrasive perfettamente calibrate in termini di capacità di asportazione, qualità superficiale desiderata e durata. La mola abrasiva con corindone prezioso (rosa) è ideale per acciaio e fusioni d'acciaio. L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono una lunga durata. Si lavorano con facilità anche i materiali duri. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

Proprietà:

Forma utensile: Cilindro
Legante: V4
Tipo di legante: V legante ceramico
Durezza: N
Granulometria: 60
Confezione prodotto: Sacchetto
Lunghezza del gambo: 40 mm
Abrasivo: EKR
Normativa di sicurezza: EN 12413
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 8 mm

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono la lunga durata di questo utensile. È ideale anche per lavorare materiali duri.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto

Materiale:

Acciaio

Per:

Bisellatura: adatto
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Sgrossatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -

Nota:

Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Senza rivestimento al cromo
La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello