LUKAS mola abrasiva con gambo ZY forma cilindrica per acciaio/fusioni d'acciaio 2x5 mm gambo 3 mm Corindone prezioso grana 120

Codice art.: A200000205302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A200000205302
    EAN / GTIN 4027497011964
    Codice del produttore A200000205302
    Numero-L L50280 446

    Descrizione

    Descrizione:

    L'ampia gamma di tecniche applicative nella smerigliatura, dalla sgrossatura sino alla finitura, richiede mole abrasive perfettamente calibrate in termini di capacità di asportazione, qualità superficiale desiderata e durata. La mola abrasiva con corindone prezioso (rosa) è ideale per acciaio e fusioni d'acciaio. L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono una lunga durata. Si lavorano con facilità anche i materiali duri. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. I test effettuati a intervalli regolari garantiscono un'elevata sicurezza. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.

    Proprietà:

    Forma utensile: Cilindro
    Legante: V4
    Tipo di legante: V legante ceramico
    Durezza: N
    Granulometria: 120
    Confezione prodotto: Sacchetto
    Lunghezza del gambo: 30 mm
    Abrasivo: EKR
    Normativa di sicurezza: EN 12413
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 3 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 5 mm
    Diametro utensile: 2 mm

    Vantaggi:

    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
    L'elevata durezza e la grana tagliente del corindone prezioso garantiscono la lunga durata di questo utensile. È ideale anche per lavorare materiali duri.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: adatto
    Acciai per utensili: adatto

    Materiale:

    Acciaio

    Per:

    Bisellatura: adatto
    Sbavare: ideale
    Finitura: adatto
    Sgrossatura: adatto
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: -
    Sgrossatura: -
    Satinare: -

    Nota:

    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Elevata durezza e taglienza per una lunga durata
    Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
    Asporta in modo efficiente anche su materiali molto duri
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
    Senza rivestimento al cromo
    La qualità controllata: massima sicurezza grazie ai test effettuati a intervalli regolari

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello