Descrizione:
Realizzato specificamente per i dispositivi touchscreen. Perfetto per mansioni complesse e per essere utilizzato nell'assemblaggio di componenti elettronici, test e lavori di precisione. Fodera 100% traspirante senza cuciture. Fodera 100% traspirante senza cuciture
Proprietà:
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Per utilizzo in lavori di elettronica, test e di precisione
- Perfetto per i compiti più difficili
- Calibro 13 senza cuciture
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Nuovo colore
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;