Guanto Duo-Therm Yellow/Blue M R

Codice art.: A185Y4RM
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
Codice articolo A185Y4RM
EAN / GTIN 5036108258741
Codice del produttore A185Y4RM
Numero-L L01840 379

Descrizione

Descrizione:

L'A185 utilizza le più recenti tecniche per produrre un guanto eccellente e durevole. Un ulteriore strato di lattice rugoso viene aggiunto sulle parti terminali delle dita, che migliora la presa e durata, riducendo l'affaticamento della mano. La fodera termica fornisce calore aggiunto per la mano.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Robusta fodera calibro 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello