Descrizione:
L'A185 utilizza le più recenti tecniche per produrre un guanto eccellente e durevole. Un ulteriore strato di lattice rugoso viene aggiunto sulle parti terminali delle dita, che migliora la presa e durata, riducendo l'affaticamento della mano. La fodera termica fornisce calore aggiunto per la mano.
Proprietà:
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Fodera traspirante senza cuciture
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Robusta fodera calibro 7
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
- EN 511: 2006 (X1X)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;