LUKAS disco granulare in metallo duro HGWT Ø125 mm diritto

Codice art.: A18031255E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A18031255E
EAN / GTIN 4027497011698
Codice del produttore A18031255E
Numero-L L50880 2

Descrizione

Proprietà:

Versione: Diritto
Grandezza della grana 2,5-3,0
n max: 96001l/min).
Portautensile: Foro
Diametro dell'utensile 125 mm

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Plastica/legno/gomma: Adatto
Vetro/carburo: Adatto

Materiale:

Pietra e materiale di costruzione

Per:

Smussatura: Adatta
Sgrossatura: Adatta
Sbavatura: Adatta
levigatura di precisione -
Fresatura: -
Incisione -
Pulizia in ghisa: -
Smerigliatrici per saldature -
Rimuovere la vernice: -
Lucidatura: -
Lavorazione di precisione: -
Pulizia: -
Satinatura -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello