Descrizione:
Guanto dall'ottimo grip, ideale per tutti i tipi di industria. La fodera è realizzata in poliestere riciclato e il rivestimento è in lattice di origine naturale per migliorare la sostenibilità dei guanti.
Proprietà:
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Fodera resistente calibro 10
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Realizzato con cotone riciclato e poliestere riciclato
- Certificato CE
- ANSI Livello al taglio A1
- ANSI Livello all'abrasione 1
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Poliestere riciclato ; Cotone; Elasticizzato;