Guanto Invernale Arctic Yellow XXL R

Codice art.: A146YERXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A146YERXXL
EAN / GTIN 5036108199389
Codice del produttore A146YERXXL
Numero-L L01840 457

Descrizione

Descrizione:

Ultimo sviluppo nella protezione delle mani. Doppia fodera per mantenere il calore. Immersione a 3/4 in schiuma di nitrile per una completa protezione delle dita e per mantenere le mani all'asciutto. Dorso areato per la traspirabilità. Perfetto per una vasta gamma di settori.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento
  • Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
  • Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
  • Immersione a 3/4 per una maggior protezione
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Acrilico; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello