Descrizione:
Ultimo sviluppo nella protezione delle mani. Doppia fodera per mantenere il calore. Immersione a 3/4 in schiuma di nitrile per una completa protezione delle dita e per mantenere le mani all'asciutto. Dorso areato per la traspirabilità. Perfetto per una vasta gamma di settori.
Proprietà:
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Immersione a 3/4 per una maggior protezione
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Acrilico; Elasticizzato;