Descrizione:
Progettati appositamente per l'utilizzo nelle condizioni di freddo. La finitura in lattice pieghettato garantisce un grip eccellente unito al calore garantito da un acrilico a 7 aghi, offrendo protezione contro i pericoli del freddo nelle condizioni più estreme.
Proprietà:
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Pollice a immersione per una maggiore protezione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Robusta fodera calibro 7
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Acrilico; Elasticizzato;