Guanto Grip Antifreddo Orange/Blue XXL L

Codice art.: A145OBLXXL
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
Codice articolo A145OBLXXL
EAN / GTIN 5036108180295
Codice del produttore A145OBLXXL

Descrizione

Descrizione:

Progettati appositamente per l'utilizzo nelle condizioni di freddo. La finitura in lattice pieghettato garantisce un grip eccellente unito al calore garantito da un acrilico a 7 aghi, offrendo protezione contro i pericoli del freddo nelle condizioni più estreme.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Caldo rivestimento in acrilico calibro 7
  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Pollice a immersione per una maggiore protezione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Robusta fodera calibro 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2231X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Acrilico; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello