Guanto Grip termico Orange/Black M B

Codice art.: A140ORBM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Orange/Schwarz
Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A140ORBM
EAN / GTIN 5036108168637
Codice del produttore A140ORBM
Numero-L L01840 867

Descrizione

Descrizione:

E' perfetto per la costruzione, trasporto, raccolta dei rifiuti, la manutenzione e il lavoro delle autorità locali. Questo guanto ha un rivestimento acrilico caldo ed è ideale per i lavori più pesanti, le attività all'aperto o in condizioni di freddo.

Proprietà:

  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Caldo rivestimento in acrilico calibro 10 per proteggere dal freddo
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • ANSI Livello al taglio A1

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
  • EN 511: 2006 (X1X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Acrilico; Elasticizzato; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello