Descrizione:
E' perfetto per la costruzione, trasporto, raccolta dei rifiuti, la manutenzione e il lavoro delle autorità locali. Questo guanto ha un rivestimento acrilico caldo ed è ideale per i lavori più pesanti, le attività all'aperto o in condizioni di freddo.
Proprietà:
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Caldo rivestimento in acrilico calibro 10 per proteggere dal freddo
- Fodera traspirante senza cuciture
- Design ergonomico per comfort e facilità d'uso
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- ANSI Livello al taglio A1
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1141X)
- EN 511: 2006 (X1X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Acrilico; Elasticizzato; Poliestere;