Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Realizzato in tubo di alluminio con pala in alluminio, molto leggero e maneggevole. La lama in lamiera di alluminio, accuratamente saldata e al ″naturale″, può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote con gomme in poliuretano antiforatura su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Larghezza della pala (mm): 320
Profondità della pala (mm): 250
Larghezza totale (mm): 590
Profondità totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Materiale pieno in PU
Dimensione ruota (mm): 260 x 85