Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Proprietà:
Lunghezza complessiva: 50 mm
Utensile per incidere: Esatto dimezzamento
Lunghezza del gambo: 28 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 22 mm
Diametro utensile: 3 mm
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Alluminio, magnesio e leghe di rame: adatto
Plastica/legno/gomma: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Acciaio
Alluminio
Acciaio inossidabile
Per:
Lavoro di precisione: ideale
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: ideale
Incisione: ideale
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo