LUKAS bulino per incidere HGS 03.040 scanalatura a elica 1,5x15 mm GSL 40 mm

Codice art.: A1300484071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Barretta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A1300484071
    EAN / GTIN 4027497010004
    Codice del produttore A1300484071
    Numero-L L50490 28

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Proprietà:

    Lunghezza complessiva: 40 mm
    Utensile per incidere: Esatto dimezzamento
    Lunghezza del gambo: 25 mm
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 3 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 15 mm
    Diametro utensile: 1.5 mm

    Vantaggi:

    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

    Uso:

    Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
    Plastica/legno/gomma: ideale

    Materiale:

    Acciaio
    Alluminio
    Acciaio inossidabile

    Per:

    Lavoro di precisione: ideale
    Sbavare: -
    Finitura: -
    Fresare: ideale
    Incisione: ideale
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello