LUKAS bulino per incidere HGA 04.060 a punta 2x6 mm

Codice art.: A1300405042
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Barretta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A1300405042
EAN / GTIN 4027497008841
Codice del produttore A1300405042
Numero-L L50490 20

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Proprietà:

Lunghezza complessiva: 60 mm
Utensile per incidere: Esatto dimezzamento
Profilo: Profilo D punta 60 gradi
Lunghezza del gambo: 54 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 4 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 6 mm
Diametro utensile: 2 mm

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Getto in ghisa: ideale
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Plastica/legno/gomma: ideale

Materiale:

Acciaio
Alluminio
Acciaio inossidabile

Per:

Lavoro di precisione: ideale
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: ideale
Incisione: ideale
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello