Descrizione:
Questi guanti sono dotati di una fodera in maglia diamantata che garantisce traspirabilità, comfort e destrezza superiori. Il rivestimento liscio in PU aumenta la resistenza all'abrasione, rendendoli perfetti per i lavori più complessi. Grazie alla flessibilità e alla resistenza, i nostri guanti offrono ai lavoratori la fiducia necessaria per affrontare con facilità i compiti più difficili. Venduto in confezione da 12 paia
Proprietà:
- Tessuto mesh traspirante
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Perfetto per i compiti più difficili
- Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Calibro 13 senza cuciture
- Nuovo articolo
- Venduto in confezione da 12 paia
- Marcato UKCA
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;