Guanto con palmo in PU senza lattice - Cartone intero (144) Black XS R

Codice art.: A123K8RXS
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
Codice articolo A123K8RXS
EAN / GTIN 5036108849250
Codice del produttore A123K8RXS

Descrizione

Descrizione:

Tessuto elastico in poliestere calibro 13 senza lattice con rivestimento in PU sul palmo. Con la sua composizione priva di lattice questi guanti sono la migliore soluzione per chi è allergico al lattice o ha la pelle sensibile. Perfetta per le attività più complesse, dove destrezza e traspirabilità sono essenziali. Venduti in cartoni interi da 144 paia.

Proprietà:

  • 100% senza lattice
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
  • Certificato CE
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • ANSI Livello al taglio A1
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elastane senza lattice;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello