Descrizione:
Tessuto elastico in poliestere calibro 13 senza lattice con rivestimento in PU sul palmo. Con la sua composizione priva di lattice questi guanti sono la migliore soluzione per chi è allergico al lattice o ha la pelle sensibile. Perfetta per le attività più complesse, dove destrezza e traspirabilità sono essenziali. Venduti in cartoni interi da 144 paia.
Proprietà:
- 100% senza lattice
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Fodera traspirante senza cuciture
- Perfetto per i compiti più difficili
- Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
- Certificato CE
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- ANSI Livello al taglio A1
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elastane senza lattice;