LUKAS set di frese F1 10 pezzi gambo 3 mm dent. 5

Codice art.: A1239000110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A1239000110
EAN / GTIN 4027497323234
Codice del produttore A1239000110
Numero-L L50460 77

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi •Dentatura semplice e conveniente •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale.

Proprietà:

Forma utensile: Assortimento
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Dentatura: Z5 dentatura semplice fine
Contenuto: 10 Fräser

Vantaggi:

Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto

Materiale:

Acciaio
Acciaio inossidabile
Titanio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Fornitura:

A1235080705;A1235081305;A1237084105;A1237084505;A1238085005;A1238085305;A1239086405;A1239086605;A1241087205;A1241087405

Nota:

Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi
Dentatura semplice e conveniente
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo