Guanti con palmo in PU Black XXXL R

Codice art.: A120BKRXXXL
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 12

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A120BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108312108
Codice del produttore A120BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Il guanto più venduto di Portwest è ideale per una vasta gamma di diversi settori industriali. Perfetta per le attività più complesse, dove destrezza e traspirabilità sono essenziali. Disponibile in un'ampia gamma di colori con taglie che vanno dalla 5/XXS alla 12/3XL. Ogni paio è confezionato individualmente. Questi guanti sono disponibili anche in diverse varianti, come il cartone intero da 480 paia (A129), la confezione pronta per i distributori automatici (VA120), la versione compatibile con schermi touchscreen (A195) e le 2 versioni senza lattice (A123 e A128).

Proprietà:

  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Perfetto per i compiti più difficili
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A1
  • CE foodsafe
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello