LUKAS fresa HSS MFD forma a sfera per acciaio inossidabile/acciaio 4x4 mm gambo 6 mm dent. 3

Codice art.: A120504046030001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A120504046030001
    EAN / GTIN 4027497007042
    Codice del produttore A120504046030001

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi •Dentatura semplice e conveniente •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale.

    Proprietà:

    Forma utensile: Sfera
    Lunghezza complessiva: 44 mm
    Lunghezza del gambo: 40 mm
    Portautensile: Gambo
    Misura portautensile: 6 mm
    Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 4 mm
    Diametro utensile: 4 mm
    Dentatura: Z3 dentatura semplice media

    Vantaggi:

    Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
    I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: adatto

    Materiale:

    Acciaio
    Acciaio inossidabile
    Titanio

    Per:

    Bisellatura: ideale
    Sbavare: ideale
    Lavoro di precisione: ideale
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: ideale
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: -
    Pulitura: -
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
    I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi
    Dentatura semplice e conveniente
    Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello