Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi •Dentatura semplice e conveniente •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Lunghezza complessiva: 56 mm
Lunghezza del gambo: 40 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 16 mm
Diametro utensile: 6 mm
Dentatura: Z2 dentatura semplice robusta
Vantaggi:
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale.
Uso:
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Plastica e legno
Acciaio
Alluminio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi
Dentatura semplice e conveniente
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo