Guanto touchscreen con puntini in PVC Grip 13 (Pk12 ) White/Grey S R

Codice art.: A118W7RS
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
Colore Weiß/Grau
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A118W7RS
EAN / GTIN 5036146017942
Codice del produttore A118W7RS

Descrizione

Descrizione:

I nostri guanti touchscreen con puntini in PVC sono la soluzione perfetta per i settori che richiedono durata, grip e funzionalità touchscreen superiori, come i magazzini e i centri di distribuzione. I guanti sono dotati di polpastrelli touchscreen che consentono di utilizzare facilmente i dispositivi touchscreen, migliorando la produttività grazie alla eliminazione della necessità di sfilarsi i guanti. Una scelta ideale per tutti coloro che tengono alla sicurezza, alla qualità e all'efficienza sul posto di lavoro. Venduto in confezione da 12 paia

Proprietà:

  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Perfetto per il picking degli ordini nei magazzino
  • Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Fibra d'acciaio; Acrilico; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello