• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello in alluminio

Codice art.: A1116V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A1116V
EAN / GTIN 4017976311166
Codice del produttore A1116V
Numero-L L90080 1062

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Realizzato in tubo di alluminio con pala in alluminio, molto leggero e maneggevole. La lama in lamiera di alluminio, accuratamente saldata e al ″naturale″, può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. in gomma piena su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.

Proprietà:

Portata totale (kg): 150
Larghezza della pala (mm): 480
Profondità della pala (mm): 300
Larghezza totale (mm): 590
Profondità totale (mm): 650
Altezza totale (mm): 1150
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 260 x 56

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello