• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrello in alluminio

Codice art.: A1115P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A1115P
EAN / GTIN 4017976294957
Codice del produttore A1115P
Numero-L L90070 306

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Realizzato in tubo di alluminio con pala in alluminio, molto leggero e maneggevole. La lama in lamiera di alluminio, accuratamente saldata e al ″naturale″, può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Ruote con gomme in poliuretano antiforatura su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.

Proprietà:

Portata totale (kg): 150
Larghezza della pala (mm): 400
Profondità della pala (mm): 150
Larghezza totale (mm): 590
Profondità totale (mm): 500
Altezza totale (mm): 1150
Gomme: Materiale pieno in PU
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello