Carrello in alluminio

Codice art.: A1115L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello di trasporto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A1115L
    EAN / GTIN 4017976211152
    Codice del produttore A1115L
    Numero-L L90080 593

    Descrizione

    Esecuzione:

    smantellato

    Descrizione:

    Realizzato in tubo di alluminio con pala in alluminio, molto leggero e maneggevole. La lama in lamiera di alluminio, accuratamente saldata e al ″naturale″, può essere imbullonata ed è quindi sostituibile. Con gomme su cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 150
    Larghezza della pala (mm): 400
    Profondità della pala (mm): 150
    Larghezza totale (mm): 590
    Profondità totale (mm): 500
    Altezza totale (mm): 1150
    Gomme: Gomme ad aria
    Dimensione ruota (mm): 260 x 85

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello