Guanti Polka Dot White/Blue L R

Codice art.: A110WBRL
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
Codice articolo A110WBRL
EAN / GTIN 5036108293315
Codice del produttore A110WBRL

Descrizione

Descrizione:

Combinando una maggiore aderenza con una destrezza eccellente, il guanto Polka Dot ha buone performance in condizioni di asciutto. Maglia senza cuciture a 13 aghi con palmo in PVC tratteggiato. Rivestimento extra sui polpastrelli per migliorare la raccolta di piccoli oggetti.

Proprietà:

  • Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
  • Ottima performance in condizioni di asciutto
  • ANSI Livello al taglio A1
  • Certificato CE
  • ANSI Livello all'abrasione 1
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello