Descrizione:
Combinando una maggiore aderenza con una destrezza eccellente, il guanto Polka Dot ha buone performance in condizioni di asciutto. Maglia senza cuciture a 13 aghi con palmo in PVC tratteggiato. Rivestimento extra sui polpastrelli per migliorare la raccolta di piccoli oggetti.
Proprietà:
- Puntini in PVC sul palmo per un maggiore grip
- Calibro 13 senza cuciture
- Fodera traspirante senza cuciture
- Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- ANSI Livello al taglio A1
- Certificato CE
- ANSI Livello all'abrasione 1
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (214XX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;