Descrizione:
Guanto calibro 10 di qualità superiore con palmo in lattice , che offre una buona resistenza allo strappo e all'abrasione, per una manipolazione sicura sia in condizioni di bagnato che di asciutto. Dorso areato per la ventilazione e design ergonomico per ridurre l'affaticamento delle mani. Fornito in confezione singola per l'esposizione al dettaglio.
Proprietà:
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Fodera resistente calibro 10
- Fodera traspirante senza cuciture
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Apertura posteriore per traspirabilità
- Guanto indispensabile da cantiere
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;