Guanto Grip (con sacchetto espositivo) Orange L R

Codice art.: A109ORRL
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
Codice articolo A109ORRL
EAN / GTIN 5036108150380
Codice del produttore A109ORRL

Descrizione

Descrizione:

Guanto calibro 10 di qualità superiore con palmo in lattice , che offre una buona resistenza allo strappo e all'abrasione, per una manipolazione sicura sia in condizioni di bagnato che di asciutto. Dorso areato per la ventilazione e design ergonomico per ridurre l'affaticamento delle mani. Fornito in confezione singola per l'esposizione al dettaglio.

Proprietà:

  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Fodera resistente calibro 10
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Apertura posteriore per traspirabilità
  • Guanto indispensabile da cantiere
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello