Set di utensili LUKAS EasyFinish 3D 10 pezzi gambo 3mm

Codice art.: A103900103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mola di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A103900103
    EAN / GTIN 4027497166305
    Codice del produttore A103900103
    Numero-L L50250 663

    Descrizione

    Descrizione:

    Il set di strumenti EasyFinish 3D di LUKAS mette fine al lavoro che richiede tempo. Con questo set avete a disposizione in modo flessibile dieci strumenti precisi di comprovata qualità LUKAS per ogni possibile post-elaborazione di prodotti stampati in 3D, ad esempio anche per la saldatura laser con (LMD-w) e senza filo: Levigare le superfici, ad esempio per rimuovere gli effetti scala su smussi e raggi, creare superfici piane o pulire i fori e una lucidatura finale non sono un problema. E soprattutto: tutti e dieci gli utensili del set hanno un gambo da 3 mm. Avete bisogno di una sola macchina motrice per tutte le applicazioni. Soprattutto la nostra serie di frese per la stampa 3D con geometrie appositamente sviluppate e una dentatura specificamente ottimizzata rendono possibile rimuovere le strutture di supporto come con un bisturi e semplicemente tagliarle via. Questo risparmia all'utente lo sforzo, il tempo di lavoro e le fasi inutili della finitura manuale.

    Vantaggi:

    Incluso in questo kit: Dieci utensili di precisione di comprovata qualità LUKAS per ogni possibile follow-up di stampi fabbricati in modo additivo.
    In particolare, la serie di frese a pressione 3D con geometrie appositamente sviluppate e ingranaggi appositamente ottimizzati consentono di rimuovere strutture di supporto proprio come con un scalpello e di tagliarle facilmente.
    Risparmio di tempo, fatica e operazioni di post-elaborazione manuali non necessarie.
    Gli alberi in acciaio di alta qualità degli utensili si adattano perfettamente alla macchina motrice. Il bloccaggio, lo slittamento o persino la rottura dell'albero sono una cosa del passato.

    Uso:

    Acciaio e acciaio fuso: Adatto
    Acciai legati/temprati: Particolarmente adatti
    Acciai per utensili: Adatti
    Acciaio resistente alla ruggine/agli acidi/al calore e acciaio fuso: Particolarmente adatto
    Alluminio, magnesio e leghe di rame: Adatto

    Materiale:

    Acciaio legato
    Acciaio
    Plastica e legno

    Per:

    Sbavatura: Superiore adatto
    Macinazione fine: Particolarmente adatta
    Fresatura: Adatta
    Lucidatura: Ideale
    Lavorazione di precisione: Ideale

    Fornitura:

    AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A10011602303;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A2610010103120;A2615010103120

    Nota:

    Termina il lavoro che richiede tempo durante la post-elaborazione
    Quattro spine di fresatura per la rimozione delle strutture di supporto - la variante giusta per ogni squadra
    Tre spilli di smerigliatura ben collaudati e consolidati in diverse forme nella produzione di utensili e stampi
    Per una lucidatura da fine a lucida anche sulle superfici più piccole: Tre perni di lucidatura P2

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello