Descrizione:
La fresa per materiali compositi rinforzati con fibre: La combinazione tra tagliente extralungo e dentatura grossolana a coda di pesce permette l'uso della fresa Composite Fine in una vasta gamma di applicazioni. Perforare e fresare frontalmente non è un problema. La parte lavorata extralunga permette anche operazioni di segatura e aumenta la durata. L'utensile quindi grazie alla sua lunga durata è ideale per un uso manuale di precisione. La dentatura fine (Fine) nell'uso manuale inoltre garantisce la massima precisione e un'elevata ergonomia. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Cilindro
Lunghezza complessiva: 77 mm
Lunghezza del gambo: 47 mm
Dispositivo da taglio: a taglio destro
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 10 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 30 mm
Diametro utensile: 10 mm
Dentatura: Composite Fine
Vantaggi:
La combinazione tra tagliente extralungo e dentatura fine a coda di pesce permette l'uso di questo utensile in una vasta gamma di applicazioni. Segare, perforare e fresare frontalmente non è un problema. L'utensile quindi grazie alla sua lunga durata è ideale per un uso manuale di precisione.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Plastica e legno
Per:
Bisellatura: ideale
Forare: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Grazie alla dentatura fine, ottimale per l'uso manuale di precisione
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
La speciale dentatura a coda di pesce consente addirittura di forare e fresare frontalmente
Tagliente extra-lungo per una maggiore durata
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Ideale anche per lavorazioni di segatura grazie alla parte tagliente extralunga