• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

LUKAS fresa HFT sbavatore a tirare per acciaio inossidabile/acciaio 10x6 mm gambo 6 mm dent. 3 GSL 60 mm

Codice art.: A10171006603
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A10171006603
EAN / GTIN 4027497608188
Codice del produttore A10171006603
Numero-L L50250 479

Descrizione

Descrizione:

Il tuo valore aggiunto: •Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi •Per risparmiare tempo nella lavorazione di punti difficili da raggiungere all'interno di tubi, involucri o contenitori •Dentatura semplice e conveniente •Consente di creare smussi precisi a 45° •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •La speciale brasatura a V previene le pericolose rotture del gambo anche in caso di forti carichi • vantaggi: •Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale. •Questo utensile permette di effettuare senza fatica la sbavatura a tirare, altrimenti complicata da eseguire. Senza fatica si creano smussi precisi a 45° in punti difficili da raggiungere all'interno di tubi, involucri o contenitori. Grazie alla speciale brasatura a V inoltre si evitano le pericolose rotture del gambo dovute a forti carichi.

Proprietà:

Forma utensile: Sbavatore a tirare
Lunghezza complessiva: 60 mm
Lunghezza del gambo: 54 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 6 mm
Diametro utensile: 10 mm
Dentatura: Z3 dentatura semplice media

Vantaggi:

Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
I lunghi taglienti di questo utensile fanno a meno delle interruzioni e grazie alla loro dentatura semplice, efficiente ed economica, garantiscono ottimi risultati in termini di qualità superficiale.
Questo utensile permette di effettuare senza fatica la sbavatura a tirare, altrimenti complicata da eseguire. Senza fatica si creano smussi precisi a 45° in punti difficili da raggiungere all'interno di tubi, involucri o contenitori. Grazie alla speciale brasatura a V inoltre si evitano le pericolose rotture del gambo dovute a forti carichi.

Uso:

Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto

Materiale:

Acciaio
Acciaio inossidabile
Titanio

Per:

Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Finitura: -
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -

Nota:

Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
I taglienti lunghi senza interruzioni assicurano i miglior risultati in tempi brevissimi
Per risparmiare tempo nella lavorazione di punti difficili da raggiungere all'interno di tubi, involucri o contenitori
Dentatura semplice e conveniente
Consente di creare smussi precisi a 45°
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
La speciale brasatura a V previene le pericolose rotture del gambo anche in caso di forti carichi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello