Guanto Grip - Lattice Orange XL R

Codice art.: A100ORRXL
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
Codice articolo A100ORRXL
EAN / GTIN 5036108302062
Codice del produttore A100ORRXL

Descrizione

Descrizione:

Guanto di qualità superiore con palmo in lattice e calibro 10, che offre una buona resistenza allo strappo e all'abrasione, per una manipolazione sicura sia in condizioni di bagnato che di asciutto. Dorso areato per la ventilazione e design ergonomico per ridurre l'affaticamento delle mani.

Proprietà:

  • Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Fodera resistente calibro 10
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Guanti da lavoro di qualità premium
  • Apertura posteriore per traspirabilità
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • ANSI Livello al taglio A1
  • ANSI Livello all'abrasione 2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello