Descrizione:
La fresa Wood per uso universale su legno, legno composito WPC e metalli non ferrosi è dotata di dentatura a raspa, che garantisce un'asportazione molto facile e rapida. I rompitrucioli distribuiscono le forze: l'utensile scorre con facilità e non si inceppa. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa a raspa Wood è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie al rivestimento al zinco-nichel l'utensile non si arrugginisce.
Proprietà:
Forma utensile: Goccia
Lunghezza complessiva: 60 mm
Lunghezza del gambo: 40 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 12 mm
Dentatura: ZR2 dentatura a raspa media (Wood)
Vantaggi:
Questo utensile universale utilizzabile su legno, legno composito WPC e metalli non ferrosi è dotato di dentatura a raspa, che garantisce un'asportazione molto facile e rapida. I rompitrucioli distribuiscono le forze: l'utensile scorre con facilità e non si inceppa.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: adatto
Plastica/legno/gomma: ideale
Materiale:
Plastica e legno
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Irruvidire: adatto
Finitura: -
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Uso universale per lavorare efficacemente legno, legno composito WPC e metalli non ferrosi
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Asportazione molto rapida grazie alla dentatura a raspa
Grazie al rompitrucioli l'utensile non si inceppa nel materiale
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Facile da controllare e maneggiare