Descrizione:
La geometria dei denti della fresa Z42 permette di lavorare sia l'acciaio, sia l'acciaio inossidabile con risultati perfetti in termini di qualità superficiale. Vengono eliminati i cambi utensile e i costi per gli acquisti doppi. Le grandi dimensioni del truciolo permettono di lavorare in modo rapido ed efficiente, generando un elevato volume di truciolo. Anche nelle applicazioni più estreme, con la Z42 soltanto in casi eccezionali si hanno rotture dei taglienti e si mantengono sempre volumi di truciolo elevati e un angolo di spoglia ottimizzato. Tutto questo è possibile grazie alla dentatura sfaccettata della fresa. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie agli speciali rompitrucioli, i trucioli sono corti e lo sforzo richiesto è ridotto, mentre l'usura della macchina è minima. A questo contribuiscono anche i taglienti affilati e la lunga durata della dentatura della Z42. L'utensile è silenzioso, non saltella e non vibra.
Proprietà:
Forma utensile: cono appuntito
Lunghezza complessiva: 60 mm
Lunghezza del gambo: 40 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 20 mm
Diametro utensile: 8 mm
Dentatura: Z42 Inox/Steel dentatura sfaccettata media
Vantaggi:
La geometria dei denti di questo utensile consente l'uso su acciaio e acciaio inossidabile. Le grandi dimensioni del truciolo permettono di lavorare in modo rapido ed efficiente, generando un elevato volume di truciolo. Grazie agli speciali rompitrucioli la forza richiesta durante il lavoro rimane comunque bassa.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Anche nelle applicazioni più estreme non si hanno quasi rotture dei taglienti, mentre il volume asportato è alto e l'angolo di spoglia è ottimale: tutto questo è possibile grazie alla dentatura sfaccettata di questo utensile. Inoltre i taglienti rimangono affilati a lungo, riducendo notevolmente la forza necessaria per la lavorazione e l'usura della macchina. L'utensile è silenzioso, non saltella e non vibra.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Ghisa
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Finitura: -
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Adatto sia per acciaio inossidabile, sia per acciaio
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Elevato volume di trucioli grazie alla dentatura grossa, per lavorare in velocità
Lavorazione efficiente: elevati volumi asportati in tempi brevissimi grazie ai trucioli grandi
Qualità superficiale perfetta grazie alla dentatura sfaccettata
I taglienti e i denti robusti evitano le scheggiature e fanno risparmiare tempo prezioso
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Utensile molto silenzioso con vibrazioni ridotte e senza saltellamenti, grazie all'angolo di spoglia ottimizzato
Richiede poca forza nell'utilizzo grazie ai trucioli corti
Anche nelle applicazioni più estreme le rotture dei taglienti sono molto rare