Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Lavoro efficiente con la dentatura universale: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo vantaggi: •Il passe-partout: massima asportazione in brevissimo tempo. Con questo utensile universale è facile e veloce ottenere una buona qualità superficiale sui più svariati materiali. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Proprietà:
Forma utensile: cono appuntito
Lunghezza complessiva: 40 mm
Lunghezza del gambo: 30 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 3 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 4 mm
Diametro utensile: 15 mm
Dentatura: Taglio universale Base-X
Vantaggi:
Il passe-partout: massima asportazione in brevissimo tempo. Con questo utensile universale è facile e veloce ottenere una buona qualità superficiale sui più svariati materiali.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Uso:
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Titanio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Lavoro di precisione: ideale
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Lavoro efficiente con la dentatura universale: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo