Descrizione:
La geometria dei denti della fresa Cast assicura una qualità perfetta della superficie nella lavorazione di fusioni. Le grandi dimensioni del truciolo permettono di lavorare in modo rapido ed efficiente, generando un elevato volume di truciolo. Anche nelle applicazioni più estreme, con la Cast soltanto in casi eccezionali si hanno rotture dei taglienti e si mantengono sempre volumi di truciolo elevati e un angolo di spoglia ottimizzato. Tutto questo è possibile grazie alla dentatura sfaccettata della fresa. Il gambo in acciaio di alta qualità della fresa è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. Grazie agli speciali rompitrucioli, i trucioli sono corti e lo sforzo richiesto è ridotto, mentre l'usura della macchina è minima. A questo contribuiscono anche i taglienti affilati e a lunga durata della dentatura della Cast. L'utensile è silenzioso, non saltella e non vibra.
Proprietà:
Forma utensile: ogiva
Lunghezza complessiva: 50 mm
Lunghezza del gambo: 32 mm
Portautensile: Gambo
Misura portautensile: 6 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 18 mm
Diametro utensile: 6 mm
Dentatura: Z43 Cast dentatura sfaccettata grossa
Vantaggi:
La geometria dei denti di questo utensile consente l'uso sulla ghisa. Le grandi dimensioni del truciolo permettono di lavorare in modo rapido ed efficiente, generando un elevato volume di truciolo. Grazie agli speciali rompitrucioli la forza richiesta durante il lavoro rimane comunque bassa.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
Anche nelle applicazioni più estreme non si hanno quasi rotture dei taglienti, mentre il volume asportato è alto e l'angolo di spoglia è ottimale: tutto questo è possibile grazie alla dentatura sfaccettata di questo utensile. Inoltre i taglienti rimangono affilati a lungo, riducendo notevolmente la forza necessaria per la lavorazione e l'usura della macchina. L'utensile è silenzioso, non saltella e non vibra.
Uso:
Getto in ghisa: ideale
Materiale:
Ghisa
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Fresare: ideale
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: ideale
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Lavorazione efficiente: elevati volumi asportati in tempi brevissimi grazie ai trucioli grandi
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
Elevato volume di trucioli grazie alla dentatura grossa, per lavorare in velocità
I taglienti e i denti robusti evitano le scheggiature e fanno risparmiare tempo prezioso
Qualità superficiale perfetta grazie alla dentatura sfaccettata
Richiede poca forza nell'utilizzo grazie ai trucioli corti
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Utensile molto silenzioso con vibrazioni ridotte e senza saltellamenti, grazie all'angolo di spoglia ottimizzato
Anche nelle applicazioni più estreme le rotture dei taglienti sono molto rare
Grazie alla dentatura sfaccettata i taglienti rimangono affilati più a lungo: viene richiesta meno forza all'operatore e si riduce l'usura della macchina