Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale •Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina •La dentatura alternata consente di lavorare anche i materiali più duri •Crea fori perpendicolari e a misura, in mattoni di terracotta molto porosi, perfettamente compatibili con i tasselli •Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel •Richiede poca forza nell'utilizzo: la dentatura alternata garantisce elevate pressioni di contatto •Fori perfetti per fissaggi stabili che richiedono elevate forze di trazione (ad es. la costruzione di ponteggi) •Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo •Risolve qualsiasi problema di fissaggio nella costruzione di facciate •Senza rivestimento al cromo • vantaggi: •Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente. •Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato. •La dentatura alternata di questo utensile consente di lavorare senza fatica anche i materiali tenaci e duri. Le elevate pressioni di contatto dovute a questa dentatura riducono la fatica dell'operatore. Lo sforzo necessario per il lavoro è ridotto. •Questa punta risolve qualsiasi problema di fissaggio nella costruzione di facciate o ponteggi. Con questo utensile si possono praticare senza problemi fori perpendicolari e a misura nei mattoni di terracotta molto porosi. Con i tasselli adatti poi si possono anche trasmettere forze di trazione elevate.
Proprietà:
Forma utensile: Forma speciale
Lunghezza complessiva: 263 mm
Lunghezza del gambo: 250 mm
Dispositivo da taglio: a taglio destro
Portautensile: SDS-Plus
Misura portautensile: 10 mm
Larghezza / lunghezza / altezza utensile: 13 mm
Diametro utensile: 6 mm
Dentatura: Z7 Steel dentatura alternata media
Vantaggi:
Forte asportazione in brevissimo tempo nella lavorazione di fusioni d'acciaio, cordoni di saldatura, acciai temprati e non temprati ad alta resistenza e acciaio inossidabile. In questo modo potete ottenere una buona qualità superficiale in modo rapido ed efficiente.
Il gambo in acciaio di alta qualità dell'utensile è perfettamente compatibile con la macchina. Il bloccaggio o lo slittamento della punta o addirittura la rottura del gambo fanno parte del passato.
La dentatura alternata di questo utensile consente di lavorare senza fatica anche i materiali tenaci e duri. Le elevate pressioni di contatto dovute a questa dentatura riducono la fatica dell'operatore. Lo sforzo necessario per il lavoro è ridotto.
Questa punta risolve qualsiasi problema di fissaggio nella costruzione di facciate o ponteggi. Con questo utensile si possono praticare senza problemi fori perpendicolari e a misura nei mattoni di terracotta molto porosi. Con i tasselli adatti poi si possono anche trasmettere forze di trazione elevate.
Uso:
Pietra/mattoni/Gasbeton: ideale
Ceramica/piastrelle: ideale
Materiale:
Pietra e materiale da costruzione
Per:
Forare: ideale
Spazzole: -
Sbavare: -
Finitura: -
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: -
Nota:
Lavorazione efficiente: asportare rapidamente grandi volumi ottenendo al contempo buoni risultati in termini di qualità superficiale
Massima stabilità dimensionale: perfettamente compatibile con la macchina
La dentatura alternata consente di lavorare anche i materiali più duri
Crea fori perpendicolari e a misura, in mattoni di terracotta molto porosi, perfettamente compatibili con i tasselli
Inossidabile grazie al trattamento al zinco-nichel
Richiede poca forza nell'utilizzo: la dentatura alternata garantisce elevate pressioni di contatto
Fori perfetti per fissaggi stabili che richiedono elevate forze di trazione (ad es. la costruzione di ponteggi)
Grazie al gambo in acciaio di alta qualità si evita la rottura del gambo
Risolve qualsiasi problema di fissaggio nella costruzione di facciate
Senza rivestimento al cromo